1157812007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S20 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S20-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S20-G3/4E
Rubix:999190900031572
Produttore:1157812007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157812007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S20 - 3/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S20-G3/4E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore