0134252007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L18 24-TC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-L18
Rubix:999190900026199
Produttore:0134252007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134252007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L18 24-TC-L18
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore