0190202100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M27X2 OR.NBR ZINCATO GP-PLIH-M27F-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M27F-C21
Rubix:999190900027717


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato (zinco-nichel, c21) |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0190202100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M27X2 OR.NBR ZINCATO GP-PLIH-M27F-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M27X2 Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato (zinco-nichel, c21) |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Connessione 1 | iso 6149-2/3 '' |
| Connessione 2 | m27x2 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione