0112922007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S30 - S20 24-SC-S30-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S30-S20
Rubix:999190900025914
Produttore:0112922007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112922007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC S30 - S20 24-SC-S30-S20
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | completo di dado e ogiva (dado girevole e anello tagliente) - din 2353 / iso 8434-1 - lato s30 '' |
| Connessione 2 | completo di dado e ogiva (dado girevole e anello tagliente) - din 2353 / iso 8434-1 - lato s20 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione