STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-10-17G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR180103
Rubix:999190900054204
Produttore:S180-10-17GA


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-10-17G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore