1158572057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S8 + OR FKM 24-SWOEC-S8-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S8-P
Rubix:999190900031653
Produttore:1158572057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158572057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S8 + OR FKM 24-SWOEC-S8-P
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore