1144252007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAEC L18 - 1/2 CIL. + ANELLO PROF. 24-SDAEC-L18-G1/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDAEC-L18-G1/2E
Rubix:999190900030817
Produttore:1144252007
1144252007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAEC L18 - 1/2 CIL. + ANELLO PROF. 24-SDAEC-L18-G1/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a 90° con controdado
Diametro esterno del tubo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1144252007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAEC L18 - 1/2 CIL. + ANELLO PROF. 24-SDAEC-L18-G1/2E


RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a 90° con controdado
Diametro esterno del tubo18 mm
Connessione 11/2' ''
Connessione 2g 1/2 a
Pressione250 bar
10,56 IVA esclusa
/ Unità
12,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore