1162922057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S30 + OR FKM 24-SWOLC-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-S30
Rubix:999190900032004
Produttore:1162922057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162922057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S30 + OR FKM 24-SWOLC-S30
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore