Riferimenti
Voss:24-TBS-S25
Rubix:999190900030525
Produttore:0793512000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793512000-TAPPO TBS S25 S.D.O. 24-TBS-S25
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione