0177862007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L22 - 3/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L22-G3/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSDS-L22-G3/4E
Rubix:999190900027400
Produttore:0177862007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0177862007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L22 - 3/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L22-G3/4E
ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore