1162832058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S20 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOL-S20
Rubix:999190900031997
Produttore:1162832058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162832058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S20 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S20
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione