0138152007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L12 24-BHELNC-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELNC-L12
Rubix:999190900026368
Produttore:0138152007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138152007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L12 24-BHELNC-L12
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore