MINIPR.DI PRES.A PIST. CON CODOLO 24GR. -38S-P.MAX 250 BAR-C/CAP.DI MET. E OR 621.02.138.66

MINIPRESE DI PRESSIONE E RELATIVI ACCESSORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MCS:621.02.138.66
Rubix:999221214052991
MINIPR.DI PRES.A PIST. CON CODOLO 24GR. -38S-P.MAX 250 BAR-C/CAP.DI MET. E OR 621.02.138.66

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaminipr.di pres.a pist. con codolo . -38s-p.max 250 bar-c/cap.di met. e or

Documenti

Dettagli del prodotto : MINIPR.DI PRES.A PIST. CON CODOLO 24GR. -38S-P.MAX 250 BAR-C/CAP.DI MET. E OR 621.02.138.66


MINIPRESA DI PRESSIONE Filettatura:M52X2 Pressione di lavoro:315 bar Serie:S 38 mm Materiale:ACCIAIO Tipologia attacco:CON CODOLO 24°

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaminipr.di pres.a pist. con codolo . -38s-p.max 250 bar-c/cap.di met. e or
33,36 IVA esclusa
/ Unità
40,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore