1158032058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L6 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L6-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-L6-P
Rubix:999190900031594


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158032058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L6 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L6-P
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:500 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | attacco tubo 24° a cono di tenuta (iso 8434-1, dko) '' |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione