0199002073-RACCORDO DI RIDUZIONE PREM. CON ESAG. BLOCCAGGIO S - S8 24-SWSC-S25-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSC-S25-S8
Rubix:999190900027842
Produttore:0199002073


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0199002073-RACCORDO DI RIDUZIONE PREM. CON ESAG. BLOCCAGGIO S - S8 24-SWSC-S25-S8
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:S8 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | s25 '' |
| Connessione 2 | s8 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione