0162872007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S25 24-SWLC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWLC-S25
Rubix:999190900027252
Produttore:0162872007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162872007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S25 24-SWLC-S25
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | m 36 x 2 '' |
| Connessione 2 | m 36 x 2 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore