COUPLER ADAPTOR 1/2 BSPP 2294 12 21

Legris Sonda maschio BSPP 2294

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:2294 12 21
Rubix:160000001717459
Produttore:2294 12 21
EAN:0820099197432
COUPLER ADAPTOR 1/2 BSPP 2294 12 21

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Tipologiaaccoppiatore rapido
Diametro esterno del tubo22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COUPLER ADAPTOR 1/2 BSPP 2294 12 21


Assemblato con un corpo, forma un accoppiatore ad azione rapida adatto ad applicazioni con acqua e aria compressa.
Applicazioni: Lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia, officine
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPP maschio
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,044

Punti di forza

- Facile da usare
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica

Applicazioni


- Imballaggio
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa e acqua Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Lavaggio
- Spruzzatura
- Sistemi di riempimento
- Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44 g
Peso imballaggio469 g
Materialeottone nichelato
Tipologiaaccoppiatore rapido
Diametro esterno del tubo22 mm
Connessione 11/2 ''
90 mm
Codice doganale73079980
€ 8,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione