0784122000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L12-G1/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-L12-G1/2E
Rubix:999190900030416
Produttore:0784122000
0784122000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L12-G1/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784122000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L12-G1/2E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 11/2 ''
Codice doganale73079210
1,87 IVA esclusa
/ Unità
2,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore