0712152000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L12 S.D.O. 24-S-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-L12
Rubix:999190900029630
Produttore:0712152000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712152000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L12 S.D.O. 24-S-L12
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 (attacco tubo-tubo 24°, l12) '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 (attacco tubo-tubo 24°, l12) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore