1181482057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S12 - S6 + OR FKM 24-SWOSC-S12-S6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S12-S6
Rubix:999190900032549
Produttore:1181482057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181482057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S12 - S6 + OR FKM 24-SWOSC-S12-S6
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:S6 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | dado e ogiva completi (tubo s12) '' |
| Connessione 2 | dado e ogiva completi (tubo s6) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione