ADATTGOMITO ORIENS965 11/2 -1/12 S965-48 48G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR96588
Rubix:999190900054503


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO ORIENS965 11/2 -1/12 S965-48 48G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1"1/2 2° Diametro Nominale Attacco:1"1/2 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione