Riferimenti
Voss:24-EC-LL6-P
Rubix:999190900026033


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0119102000 24-EC-LL6-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:LL6 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | tubo 6 mm '' |
| Connessione 2 | tubo 6 mm |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore