PROBE 3/4 BSPP FEMALE 2296 12 27

Legris 2296 Sonda Filettata Femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:2296 12 27
Rubix:160000001717469
Produttore:2296 12 27
EAN:0820099197784
PROBE 3/4 BSPP FEMALE 2296 12 27

Riepilogo info tecniche

Materialeottone placcato al nickel
Tipologia2296
Diametro esterno del tubo30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PROBE 3/4 BSPP FEMALE 2296 12 27


Assemblato con un corpo, forma un accoppiatore ad azione rapida adattato alle applicazioni che utilizzano acqua e aria compressa.
Applicazioni: Lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia, officine
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP femmina
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Connettori bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 5
Peso: 0,058

Informazioni tecniche


Attributi
Peso58 g
Peso imballaggio65 g
Materialeottone placcato al nickel
Tipologia2296
Diametro esterno del tubo30 mm
Connessione 1g 3/4 ''
Connessione 212 mm
30 mm
60 mm
Codice doganale73079980
€ 11,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione