0712952000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S38 S.D.O. 24-S-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S38
Rubix:999190900029688
Produttore:0712952000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifiche voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712952000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S38 S.D.O. 24-S-S38
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifiche voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | tubo 24° iso 8434-1 / din 2353 (s38) '' |
| Connessione 2 | tubo 24° iso 8434-1 / din 2353 (s38) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione