MINICURVE S980 26 26G 3/4 CONCIL S980-26 26G

ADATTATORI ORIENTABILI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR9805
Rubix:999190900054508
Produttore:S980-26-26G
MINICURVE S980 26 26G 3/4 CONCIL S980-26 26G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore di estremità a 90° con dado girevole filettatura bspp/bspt
Connessione 13/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MINICURVE S980 26 26G 3/4 CONCIL S980-26 26G


ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:BSPP/BSPT 1° Diametro Nominale Attacco:3/4" 2° Diametro Nominale Attacco:3/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore di estremità a 90° con dado girevole filettatura bspp/bspt
Connessione 13/4 ''
Connessione 23/4
7,04 IVA esclusa
/ Unità
8,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore