0144752007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC S16 - 1/2 24-SC-S16-IG1/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S16-IG1/2
Rubix:999190900026614
Produttore:0144752007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144752007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC S16 - 1/2 24-SC-S16-IG1/2
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore