1184132007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S8 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S8-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S8-G3/8E
Rubix:999190900032683
Produttore:1184132007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1184132007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S8 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S8-G3/8E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:800 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore