1184622007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - M12X1 + PEFLEX 24-SDSC-L10-M12E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L10-M12E
Rubix:999190900032738
Produttore:1184622007
1184622007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - M12X1 + PEFLEX 24-SDSC-L10-M12E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1184622007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L10 - M12X1 + PEFLEX 24-SDSC-L10-M12E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:M12X1 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 124° (iso 8434-1) ''
Connessione 2m12x1,5
Pressione500 bar
Codice doganale73079210
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione