FEMALE BSP SWIVEL - 90GRARTICOLO ELBOW 3B282-12-12B

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3B282-12-12B
Rubix:999200100086480
Produttore:3B282-12-12B
FEMALE BSP SWIVEL - 90GRARTICOLO ELBOW 3B282-12-12B

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio, zincato (nipplo in ottone; dado in acciaio)
Tipologiafemale bsp swivel - 90grarticolo elbow
Diametro esterno del tubo19,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FEMALE BSP SWIVEL - 90GRARTICOLO ELBOW 3B282-12-12B


I raccordi Parker 82 Series "Push-Lok®" sono raccordi idraulici da montare in campo, a innesto con attacco a barb, che consentono agli utenti di assemblare rapidamente e facilmente i tubi flessibili direttamente sul posto di lavoro senza attrezzi speciali. Se abbinati ai tubi Push-Lok di Parker, i raccordi della serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è richiesta alcuna fascetta. I raccordi riutilizzabili della serie 82 presentano una costruzione monopezzo che riduce la complessità e le probabilità di perdita. Compatibili con la famiglia di tubi multipurpose Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, tubi ignifughi e a pressioni più elevate. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni terminali e in misure che vanno dalla misura -4 (DN 6) alla misura -16 (DN 25), i raccordi della serie 82 sono disponibili in acciaio, ottone o acciaio inossidabile acciaio. Le applicazioni includono pneumatica, fluidi a base di petrolio, antigelo, gasolio e esteri fosfato.

Mercati:
• Macchine utensili
• Industria cartaria
• Macchine per lo stampaggio a iniezione
• Apparecchiature di supporto a terra
• Industria chimica
• Linee di trasferimento
• Macchine PET per soffiaggio
• Robot e impianti di saldatura
• Elettronica di potenza

Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni terminali
• Il monopezzo riduce la complessità e il percorso di perdita
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione semplici, efficienti e sicuri

Applicazioni:
• Fluidi idraulici a base di petrolio e oli lubrificanti
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Gasolio
• Esteri fosfato
• Aria secca e acqua

Tubi compatibili:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Applicazioni: Macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione, macchine per la carta, linee di trasferimento
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: 19,1 mm I.D. tubo, 3/4 pollici I.D. tubo, -12 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/4"-14 pollici
Tipo attacco 2: Cono a 60°, femmina, tubo parallelo BSP, girevole
Tipo di attacco 2: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 46 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 53 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 83 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 32 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -12
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 42,0, 420
Connessione all'attacco: 3/4"
Tipo di attacco: DKR
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: BS 5200-B
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio, zincato (nipplo in ottone; dado in acciaio)
Tipologiafemale bsp swivel - 90grarticolo elbow
Diametro esterno del tubo19,1 mm
Connessione 1-12 (hose i.d.) ''
Connessione 23/4x14 female bsp parallel pipe swivel (60° cone) - dkr 90°
Pressione24 bar
Codice doganale74199990
€ 151,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione