0734652000-RACCORDI INTERMEDI A T S12 S.D.O. 24-T-S12-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-T-S12-P
Rubix:999190900029923
Produttore:0734652000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0734652000-RACCORDI INTERMEDI A T S12 S.D.O. 24-T-S12-P
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 (tubo s12, d1 = ø12) '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 (tubo s12, d1 = ø12) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore