0158472007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L42 24-SWEC-L42
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-L42
Rubix:999190900026976
Produttore:0158472007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158472007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L42 24-SWEC-L42
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore