0190052100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M18X1,50 OR.NBR ZINCATO GP-PLIH-M18F-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M18F-C21
Rubix:999190900027707


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0190052100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M18X1,50 OR.NBR ZINCATO GP-PLIH-M18F-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M18X1,5 Pressione:630 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 24 mm |
| Connessione 1 | or.nbr '' |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione