0602412007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC S8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-S8-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROPTC-S8-G1/4E
Rubix:999190900028580
Produttore:0602412007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0602412007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC S8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-S8-G1/4E
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione