1158982058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S38 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-S38
Rubix:999190900031697
Produttore:1158982058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158982058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE S38 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-S38
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 24° iso 8434-1 '' |
| Connessione 2 | o-ring fkm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione