0177882007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L35 - 11/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L35-G11/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSDS-L35-G11/4E
Rubix:999190900027403
Produttore:0177882007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0177882007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L35 - 11/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L35-G11/4E
ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione