Riferimenti
Voss:24-TBS-S20
Rubix:999190900030524
Produttore:0793502000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793502000-TAPPO TBS S20 S.D.O. 24-TBS-S20
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione