ADATTMF 45 S690-20-45G S690-20-45G

RACCORDI JIC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Nuova Road:NR6902045G
Rubix:999190900054076
ADATTMF 45 S690-20-45G S690-20-45G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo a 45° con dado girevole jic
Diametro esterno del tubo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ADATTMF 45 S690-20-45G S690-20-45G


RACCORDO Tipo:RACCORDO A 45° DADO GIREVOLE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:1"1/16-12 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 20

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo a 45° con dado girevole jic
Diametro esterno del tubo20 mm
Connessione 21 1/16-12
13,23 IVA esclusa
/ Unità
16,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore