STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-32-42G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR180327
Rubix:999190900054212
Produttore:S180-32-42GA


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-32-42G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1"5/8-12 Diametro Nominale Attacco 2:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Connessione 2 | 1 5/8-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore