RACC.ORIEN.CIL.CONOR E731-128L - PN160 - G 1 - ACC. AL CARB. TN111KGG-28LR TN111KL28R
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rastelli:TN111KL28R
Rubix:999190900095579
Produttore:TN111KGG-28LR


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.ORIEN.CIL.CONOR E731-128L - PN160 - G 1 - ACC. AL CARB. TN111KGG-28LR TN111KL28R
RACCORDO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore