0120402007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L35 24-EC-L35

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-EC-L35
Rubix:999190900026051
Produttore:0120402007
0120402007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L35 24-EC-L35

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio (din en iso 683)
Tipologiaraccordo a 90°
Diametro esterno del tubo35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0120402007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L35 24-EC-L35


RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio (din en iso 683)
Tipologiaraccordo a 90°
Diametro esterno del tubo35 mm
Connessione 1attacco tubo din 2353 / iso 8434-1 (ø35, l35) ''
Connessione 2attacco tubo din 2353 / iso 8434-1 (ø35, l35)
Pressione250 bar
22,35 IVA esclusa
/ Unità
27,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore