BULKHEAD FIT'G 10MM 0116 10 00

Legris Accoppiamento Paratia 116

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:0116 10 00
Rubix:160000001715002
EAN:0820099104911
BULKHEAD FIT'G 10MM 0116 10 00
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeottone
Tipologiafilettatura del raccordo maschio
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : BULKHEAD FIT'G 10MM 0116 10 00


Connessione di 2 tubi con un angolo di 180° attraverso un pannello.
Disponibile da 4 a 25 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Pneumatica, Raffreddamento, Processo automobilistico, Lubrificazione, Trasmissione di fluidi, Imballaggio, Macchinari industriali
Collegamento 2 Tubo O.d. (mm): 10
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Tubo connettore a paratia / tubo
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,1

Punti di forza

- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm

Applicazioni


- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso101 g
Peso imballaggio1040 g
Materialeottone
Tipologiafilettatura del raccordo maschio
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 210 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,37 IVA esclusa
/ Unità
16,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione