STRAIGHT DADAPTOR CONE 60GR. DN1 EG15-1/2B

Legris Adattatore a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EG15-1/2B
Rubix:999200100096385
Produttore:EG15-1/2B
STRAIGHT DADAPTOR CONE 60GR. DN1 EG15-1/2B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaadattatore diritto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STRAIGHT DADAPTOR CONE 60GR. DN1 EG15-1/2B


Adattatore a vite
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: OTTONE
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R1/2
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Tubo di collegamento 2 O.d. (mm): 12
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 190
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -60
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione a cono 60° con adattatore in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Filetto adattatore maschio
Specifiche Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,061

Applicazioni

Industria automobilistica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaadattatore diritto
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialeottone
Diametro esterno del tubo12 mm
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima190 °C
Codice doganale74122000
€ 36,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione