STRAIGHT DADAPTOR CONE 60GR. DN1 EG10-3/8B
Legris Adattatore a vite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:EG10-3/8B
Rubix:999200100096382
Produttore:EG10-3/8B

Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT DADAPTOR CONE 60GR. DN1 EG10-3/8B
Adattatore a vite
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: OTTONE
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 10
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 190
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -60
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone cono adattatore 60°
Quantità per scatola: 20
Forma: Filetto adattatore maschio
Specifiche Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,037
Materiale corpo: OTTONE
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 10
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Temperatura massima di esercizio: 190
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -60
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone cono adattatore 60°
Quantità per scatola: 20
Forma: Filetto adattatore maschio
Specifiche Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,037
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | adattatore diritto |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Materiale | ottone |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 190 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione