UNION 16-12HMK4S

Hannifin Riduttore di filettatura, G1/4 - G1/8, MS nichelato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:16-12HMK4S
Rubix:999200100044489
Produttore:16-12HMK4S
UNION 16-12HMK4S

Riepilogo info tecniche

Tipologiamm. capezzolo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UNION 16-12HMK4S


Raccordo cilindrico BSP maschio/maschio diritto (ISO 8434-6).
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio BSPP
Dimensione filettatura attacco 1 (pollici): 1-11
Stile attacco 2: Stile attacco 2: BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 3/4-14
Stile di connessione: BSPP TO BSPP
Divisione: Divisione raccordi per tubi
Tipo di raccordo: Raccordo per tubi
Pressione dinamica massima: 1750
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamm. capezzolo
Diametro di filettatura (pollici)1 x 3/4 ''
Materialeacciaio zincato.
Codice doganale73079910
17,41 IVA esclusa
/ Unità
21,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione