STANDPIPE 20MM X 3/4 BSPT 0120 20 27
Legris Adattatore stelo BSP conico 120
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0120 20 27
Rubix:160000001715105
Produttore:0120 20 27
EAN:0820099109640

Dettagli del prodotto : STANDPIPE 20MM X 3/4 BSPT 0120 20 27
Adattatore per stelo diritto con filetto maschio. Disponibile da 4 a 28 mm di diametro esterno.
Materiale corpo: OTTONE
Dimensione filettatura di collegamento: R3/4
Tipo di connessione: BSPT
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: + 100 °C
Medi: Refrigeranti, aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -40 °C
Tipo di prodotto: Tubo di livello, filettatura BSPT maschio
Quantità per scatola: 5
Forma: Tubo di livello maschio
Specifiche Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO per robot nell'industria automobilistica
Diametro esterno del tubo: 20 mm
Peso: 0,070
Dimensione filettatura di collegamento: R3/4
Tipo di connessione: BSPT
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: + 100 °C
Medi: Refrigeranti, aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -40 °C
Tipo di prodotto: Tubo di livello, filettatura BSPT maschio
Quantità per scatola: 5
Forma: Tubo di livello maschio
Specifiche Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO per robot nell'industria automobilistica
Diametro esterno del tubo: 20 mm
Peso: 0,070
Punti di forza
- Perfetto per i tubi NBR autofissanti
- Semplice e veloce da installare
- Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris
- Proprietà meccaniche comprovate per l'uso in installazioni robotiche industriali
- Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo
- Il raccordo non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di assemblaggio
- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa
- Rimozione mediante taglio del tubo
- Il raccordo può essere riutilizzato se necessario
- Semplice e veloce da installare
- Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris
- Proprietà meccaniche comprovate per l'uso in installazioni robotiche industriali
- Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo
- Il raccordo non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di assemblaggio
- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa
- Rimozione mediante taglio del tubo
- Il raccordo può essere riutilizzato se necessario
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 71 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 386 g |
| Tipologia | 120 |
| Diametro esterno del tubo | 27 mm |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione