REDUCER 1/4X1/8 BSPP M/F N/P 0178 13 10
Legris Riduttore di filettatura, G1/4 - G1/8, MS nichelato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0178 13 10
Rubix:160000001715542
Produttore:0178 13 10
EAN:0820099127699

Dettagli del prodotto : REDUCER 1/4X1/8 BSPP M/F N/P 0178 13 10
Consente un controllo regolabile del flusso.
Buona resistenza alla pressione e alla temperatura.
Buona resistenza alla pressione e alla temperatura.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Alimenti e bevande, Semiconduttori, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Colore: n/a
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: BSPP
Dimensione attacco 2: Filetto G 1/8 di pollice
Dimensione del raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa)
Dimensione esadecimale: 16
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: fino a 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Pressione di esercizio: fino a 60
Serie di prodotti: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Stile del prodotto: Adattatori
Stile di prodotto: Riduttore filettatura maschio/femmina
Tipo di prodotto: Adattatori, tappi e collettori
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,006
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Colore: n/a
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 1: BSPP
Dimensione attacco 2: Filetto G 1/8 di pollice
Dimensione del raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa)
Dimensione esadecimale: 16
Tipo esadecimale: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: fino a 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Pressione di esercizio: fino a 60
Serie di prodotti: LF 3000®, LF 3600, LF 3800
Stile del prodotto: Adattatori
Stile di prodotto: Riduttore filettatura maschio/femmina
Tipo di prodotto: Adattatori, tappi e collettori
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,006
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 71 g |
| Tipologia | 178 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione