CHECK UNIT 12MMX3/8 BSPP AUTO 0172 12 17
Legris Corpo femmina BSP conico 0A72
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0172 12 17
Rubix:160000001715538
Produttore:0172 12 17
EAN:0820099127415

Dettagli del prodotto : CHECK UNIT 12MMX3/8 BSPP AUTO 0172 12 17
Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore ad azione rapida adatto ad applicazioni con acqua e aria compressa.
Applicazioni: Lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia, officine
Materiale del corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,155
Materiale del corpo: OTTONE NICHELATO
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,155
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 155 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1592 g |
| Tipologia | 172 |
| Diametro esterno del tubo | 27 mm |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione