S.S BULKHEAD CONNECTOR 1/4BSP 1817 00 13

Legris Adattatore Bulkhead BSP parallelo 1817

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1817 00 13
Rubix:160000001717198
Produttore:1817 00 13
EAN:0820099192208
S.S BULKHEAD CONNECTOR 1/4BSP 1817 00 13

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : S.S BULKHEAD CONNECTOR 1/4BSP 1817 00 13


Adattatore da maschio a femmina per paratie.
La struttura in acciaio inox presenta un'eccellente resistenza chimica ai fluidi e agli ambienti aggressivi.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox AISI 316L
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido:
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 150
Temperatura massima di esercizio: 180
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Accoppiamento a testa piatta femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,053

Informazioni tecniche


Attributi
Peso52 g
Peso imballaggio112 g
Tipologia1817
Materialeacciaio inox
Diametro esterno del tubo24 mm
60 mm
Codice doganale73072980
35,47 IVA esclusa
/ Unità
43,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione