SS MALE STUD FTG 8MMX1/4 BSPP 3801 08 13

Legris LF3800 Attacco a vite diritto, 8 mm G1/4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3801 08 13
Rubix:160000001718911
Produttore:3801 08 13
EAN:0820099792606
SS MALE STUD FTG 8MMX1/4 BSPP 3801 08 13

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SS MALE STUD FTG 8MMX1/4 BSPP 3801 08 13








Connessione di 2 tubi con un angolo di 90 gradi a una porta filettata -Costruzione solida e compatta -Forme esterne facili da pulire -Componenti conformi alla norma FDA e al regolamento 1935/2004/ce -Eccellente resistenza alla corrosione -Controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità RoHS.
Applicazioni: Apparecchiature mediche, trasferimento di sostanze chimiche, industria farmaceutica, petrolchimica, cartaria, alimentare
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: G 1/4
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Tipo di collegamento: Da tubo a porta
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 17
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 30, 435
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile di prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,017

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Peso imballaggio42 g
Tipologia3801
Materialeacciaio inox
Diametro esterno del tubo17 mm
60 mm
Codice doganale73079980
45,08 IVA esclusa
/ Unità
55,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione