Riferimenti
Parker:3805 08 13
Rubix:160000000105433
Produttore:3805 08 13
EAN:0820099289380

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G S/S 8MMX1/4BSP 3805 08 13
Raccordo in acciaio inossidabile per il trasporto di fluidi corrosivi in ambienti aggressivi.
Applicazioni: Apparecchiature mediche, trasferimento di sostanze chimiche, industria farmaceutica, petrolchimica, cartaria, alimentare
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/4
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Tipo di collegamento: Da tubo a porta
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 15
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 30, 435
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,018
Materiale del corpo: Acciaio inox AISI 316L
Marchio: Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/4
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Tipo di collegamento: Da tubo a porta
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Altri fluidi: Si prega di consultarci, acqua, aria
Dimensioni esagonali: 15
Industria: Farmaceutico, medico, chimico, alimentare e delle bevande
Materiali di costruzione: Acciaio inox AISI 316L (dado), Acciaio inox AISI 316L (pinza)
Pressione massima di esercizio: 30, 435
Temperatura massima di esercizio: 302, 150
Temperatura minima di esercizio: -13, -25
Serie di prodotti: LF 3800
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Diritto
Specifiche: USDA NSF H1 (grasso), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (guarnizione), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (trasmissioni pneumatiche)
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 14,5, 755
Peso: 0,018
Punti di forza
- Alta resistenza agli ambienti aggressive
- Eccellente per il trasporto di liquidi aggressivo
- Design igienico esterno per ridurre le zone di ritenzione
- Facile pulizia sul posto
- Tecnologia di presa comprovata
- Perfetto per il contatto permanente con i prodotti alimentare
- Compatibile con sterilizzazione frequente
- Resistente a detergenti e detergenti industriali
- Compatibile con tubi in acciaio inossidabile polimerico e scanalato
- Eccellente per il trasporto di liquidi aggressivo
- Design igienico esterno per ridurre le zone di ritenzione
- Facile pulizia sul posto
- Tecnologia di presa comprovata
- Perfetto per il contatto permanente con i prodotti alimentare
- Compatibile con sterilizzazione frequente
- Resistente a detergenti e detergenti industriali
- Compatibile con tubi in acciaio inossidabile polimerico e scanalato
Applicazioni
Eccellente in ambienti salini e applicazioni esterne
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 44 g |
| Tipologia | 3805 |
| Diametro di filettatura (pollici) | r1/4 '' |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione